曜日別特売
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586
#1103HS ライム・サンド(ホロ銀) ドリフト番長 3.0号 EverGreen INTERNATIONAL 52690586

ドリフト番長 3.0号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#1103HS ライム・サンド(ホロ銀)注文コード52690586品番#1103HS ライム・サンド(ホロ銀)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ラインアイ一体型ステンレスノーズプレート・ヘッドセット型3連ラインアイ・リアルフェイス・内部バランスウエイト・シャープネスエアロフォルム・軽量カーボンシャフトステンレスフック

用途ドリフト&ダートを自在に操る2代目番長。 潮を読む達人・重見典宏が得意とするドリフト釣法。ただ単にエギを潮流に乗せて流すだけの釣りではなく、積極的に潮を感じ、狙いを定め、ポイントまで送り込み、多彩に操り仕掛ける・・・自由自在にコントロールできるエギがあればこそのテクニック。その重見の最先端テクニックを支えるエギがこのドリフト番長です。 まず、注目すべきはヘッド部分。最初に水流が当たるヘッド~ノーズの先端にはラインアイ一体型の金属(ステンレス)プレートをむき出しに設置することで高感度化を実現。潮流の変化を敏感に感知し、太い流れ、潮目、潮留り等のフィーディングポイントとなりうるわずかな変化を見つけ出すことができます。 そして、ヘッド上部にセットされたラインアイとボディ内部に設置されたバランスウエイトの効果で、ラインテンションの強弱にかかわらず水平~やや頭下がりの自然な姿勢を保持したまま、流れに乗ってドリフト~狙いのポイントまで流して仕掛けのジャーク。 姿勢が不安定なエギでは空振りしがちなドリフト直後の1回目のジャークも、安定姿勢かつヘッドで確実に水を受けるようバランス計算・設定されたドリフト番長なら、しっかり水をつかみ敏感に反応してくれます。もちろん、激しい連続ジャークにおいてもバランスを崩さず、キレのあるダートアクションで誘惑。 さらに、最も特徴的な3連ラインアイ。スナップの位置を付け変えるだけで、ダート幅や跳ね上げ高を調整できるため、水深や潮の流れ等に合わせて多彩なアプローチを可能にしてくれます。その対応範囲の広さはドリフト釣法はもちろん、様々なスタイルのエギングに高次元で対応。 高感度ステンレスノーズプレートで潮流の変化を敏感に感じる。安定水平姿勢で潮流に乗せて流す。そして、3連ラインアイにより多彩なダートを自在に操り仕掛ける。エギング業界の新時代を切り開く、2代目番長の誕生です。#1103HS ライム・サンド(ホロ銀)自重(g)12号数3.0号
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする