河村電器産業
屋外軽量キャビネット BBN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
基板寸法(mm)
220×320
220×220
220×320
320×220
320×320
320×420
420×320
420×420
520×420
720×520
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
5.2
3.3
4.1
4.2
5.2
5
6.4
6.3
7.7
6.1
7.5
9.2
8.6
10.6
13
16
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52690767
品番
BBN3240-16
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
屋外用軽量ボックス
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
5.2
基板寸法(mm)
220×320
キャビネット寸法(mm)
320×400×160
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア0.8、ボデー0.8
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付