曜日別特売
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067
#602ビッグバイトチャート リトルマックス TGマッスル 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52691067

リトルマックス TGマッスル 3/8oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#602ビッグバイトチャート注文コード52691067品番#602ビッグバイトチャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンパクトボディ・ウエイト表示&FECOエコタックル認定商品・オリジナルダブルフック・バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ

用途筋肉の鎧を身に付けた。リトルマックス進化形。 「キング・オブ・メタルバイブ」リトルマックスを筋肉の鎧で武装したリトルマックスTGマッスル。そのオリジナル・リトルマックスと全長は同じままヘビーウエイト化することで遠投性能が劇的に向上。飛距離が要求されるオカッパリやハイプレッシャーフィールド、さらには、メタルバイブの出番となる晩秋から冬場に多い強風下での使用感が大幅にアップしました。 しかし、高比重マテリアル採用によるTGマッスル化の真の目的は、フォールスピードをさらに速くすることにあります。水温低下中や極寒期におけるリトルマックスのリアクションバイト誘発能力は、もはや誰もが知るところ。しかし、コンパクトボディ&ヘビーウエイト化によりさらなるスピードを手に入れたTGマッスルは、オリジナルを超える強烈なリアクションバイト誘発能力を発揮。オリジナル・リトルマックスでは獲れなかったバスを反応させることが可能になりました。 もちろん、そのフォールスピードアップにより、一般的にスローで時間が掛かるディープの釣りでも速い展開が可能になります。さらには、そのウエイトを利用することで根掛かりが外しやすくなるという副産物を生み出しました。筋肉の鎧を身に付けたスモールボディ。究極のリアクション・メタルバイブ。リトルマックス進化形、リトルマックスTGマッスル。その恐るべき能力を実感してください。#602ビッグバイトチャート全長(cm)4.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#8・リア:#8推奨タックルRod:ライト~ミディアムライトベイトロッド Line:8~12lb.自重(oz)3/8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする