曜日別特売

熱機器収納キャビネット BXH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
基板寸法(mm)920×1120
920×1120
920×920
920×520
920×720
1020×820
1120×520
1120×720
1320×920
1320×620
1320×720
1520×620
220×320
320×220
320×320
320×420
320×520
420×320
420×420
420×520
420×720
520×320
520×420
520×520
520×620
520×720
620×420
620×520
620×820
720×920
720×420
720×520
720×720
820×520
820×720
質量(kg)62.5
62.5
53.6
31.1
36.7
44.1
46.3
40.7
43
57
74.5
55.7
66.8
62.8
7.8
8.2
9.3
10.3
10
10.6
13.6
13.7
15.7
11
12.1
15.2
14.2
15
15.8
17
18.5
20.7
26.2
14.1
13.9
14.8
16.2
19.2
20.1
24
25.5
29.7
18.7
19.8
22
20.8
22.5
37.7
44.6
26
23.5
25.1
28
30.2
31.6
33.8
35.6
27.8
35.1
内容量1個注文コード52691126品番BXH1012-25K
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)62.5使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル)基板寸法(mm)920×1120ドア両扉使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1000×1200×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする