河村電器産業
熱機器収納キャビネット BXH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
基板寸法(mm)
220×320
220×320
220×320
320×220
920×920
920×1120
920×520
920×720
1020×820
1120×520
1120×720
1320×920
1320×620
1320×720
1520×620
320×320
320×420
320×520
420×320
420×420
420×520
420×720
520×320
520×420
520×520
520×620
520×720
620×420
620×520
620×820
720×920
720×420
720×520
720×720
820×520
820×720
質量(kg)
7.8
7.8
7.8
53.6
62.5
31.1
36.7
44.1
46.3
40.7
43
57
74.5
55.7
66.8
62.8
8.2
9.3
10.3
10
10.6
13.6
13.7
15.7
11
12.1
15.2
14.2
15
15.8
17
18.5
20.7
26.2
14.1
13.9
14.8
16.2
19.2
20.1
24
25.5
29.7
18.7
19.8
22
20.8
22.5
37.7
44.6
26
23.5
25.1
28
30.2
31.6
33.8
35.6
27.8
35.1
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52691354
品番
BXH3040-12
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP2X
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
7.8
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
220×320
ドア
片扉
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
本体1.6、ドア1.6、枠1.6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
300×400×120