#19プリスポーンダイナマイト コンバットクランク400 EverGreen INTERNATIONAL 52691828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#19プリスポーンダイナマイト コンバットクランク400 EverGreen INTERNATIONAL 52691828
#19プリスポーンダイナマイト コンバットクランク400 EverGreen INTERNATIONAL 52691828
#19プリスポーンダイナマイト コンバットクランク400 EverGreen INTERNATIONAL 52691828
#19プリスポーンダイナマイト コンバットクランク400 EverGreen INTERNATIONAL 52691828
#19プリスポーンダイナマイト コンバットクランク400 EverGreen INTERNATIONAL 52691828
#19プリスポーンダイナマイト コンバットクランク400 EverGreen INTERNATIONAL 52691828
#19プリスポーンダイナマイト コンバットクランク400 EverGreen INTERNATIONAL 52691828
#19プリスポーンダイナマイト コンバットクランク400 EverGreen INTERNATIONAL 52691828

コンバットクランク400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#19プリスポーンダイナマイト注文コード52691828品番#19プリスポーンダイナマイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック

用途琵琶湖の新定番。最強4mダイバー、コンバットクランク400。 シリーズ中最長飛距離を誇るコンバットクランク400。横風や逆風にもバランスを崩さず、ディープクランクの絶対条件、圧倒的な飛距離を叩きだします。4mダイバーとして最適に設定されたその動きが、目に見えないディープの世界を手元に伝え、バイトを誘発。 また、驚くほど軽い引き抵抗は、ロッドを選ばず快適に1日中巻き続けることを可能にします。圧倒的な飛距離に加え、「しっかりとした動き」と「快適な引き感」を両立。真の定番、コンバットクランク400。#19プリスポーンダイナマイトタイプフローティング全長(cm)6.8自重(g)21リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア#4推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6'6"~8'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~16lb.潜行レンジ(m)3.2~4.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする