※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
コンバットクランク400
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
#374OKゴールド
注文コード
52691864
品番
#374OKゴールド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック
用途
琵琶湖の新定番。最強4mダイバー、コンバットクランク400。 シリーズ中最長飛距離を誇るコンバットクランク400。横風や逆風にもバランスを崩さず、ディープクランクの絶対条件、圧倒的な飛距離を叩きだします。4mダイバーとして最適に設定されたその動きが、目に見えないディープの世界を手元に伝え、バイトを誘発。 また、驚くほど軽い引き抵抗は、ロッドを選ばず快適に1日中巻き続けることを可能にします。圧倒的な飛距離に加え、「しっかりとした動き」と「快適な引き感」を両立。真の定番、コンバットクランク400。
色
#374OKゴールド
タイプ
フローティング
全長(cm)
6.8
自重(g)
21
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア#4
推奨タックル
Rod:ミディアム~ミディアムヘビー6'6"~8'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~16lb.
潜行レンジ(m)
3.2~4.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。