#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079
#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール) ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52693079

ジャングルウォーカー 5/8ダブルウィローリーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール)注文コード52693079品番#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

<ヘッド>先端が細く絞り込まれたV字キール形状、キールの左右に水を受ける面(傾斜平面)を設置、後方はエラが張ったように幅広で底面はフラットに近い低重心 <ブレード>細身かつ程良い厚みのオリジナル設計ウィローリーフブレード(3/4oz:フロント#4・リア#6 5/8oz:フロント#4・リア#5) <ワイヤー>太め強めの1.0mmステンレスを採用し、アッパーアームをやや短めに、さらにロワーアームとの角度を狭めた設計 <フック>琵琶湖ビッグフィッシュ対応のワイドゲイプ&ヘビーワイヤー。カバーまわりでのストロングな使い方にも余裕で対応。滑りが良く、刺さり抜群で貫通力に優れるシルキーコーティング。掛けた後も魚をしっかりホールドしてバラシにくいロングスロート形状。 <スカート>水押しが強く、ナチュラルなカラーリングが可能なシリコンラバースカートを多すぎず少なすぎずのベストな本数でセッティング。

用途超絶回避でバイトチャンスをオートマチックに演出。琵琶湖プロガイドが創り上げたスピナーベイト。 *開発コンセプトは、近年のシビアな琵琶湖でビッグバスが釣れるスピナーベイト。 バスフィッシングにおいてスピナーベイトは外せないルアー。使用範囲が広く、しかもビッグフィッシュに効く。しかし、フィールドは年々タフ化。 琵琶湖のウィードに潜むデカバスは、フィッシングプレッシャーに晒され、年々減少の一途を辿っています。広大なフィールドで生息密度が低くなると、バスと巡り合う確率が低下するのはもちろん、他のバスとエサを奪い合う必要がないという状況を招き、ルアーに対してもセレクティブに。 そんな琵琶湖のデカバスと日々対峙するプロガイドが欲した、数ある武器の中のひとつに加えることでできるルアー・・・それが、ウィードを物ともせずに突き進み、視界を遮るウィードエリアのデカバスに気づかせ興味を持たせて、その目を欺き喰い上げさせることのできるスピナーベイト、ジャングルウォーカーです。 <「アピール力」と「喰わせる力」を融合>一般的に反比例の関係にあると言われるルアーの「アピール力」と「喰わせる力」ですが、魚の数が安定あるいは減少し、ハイプレッシャー化した近年のフィールドで結果を出すためには、そのどちらもが欲しい・・・ *魚が少ない→魚にルアーの存在を気づいてもらうためのアピール力が必要 *ハイプレッシャー→警戒心の高い魚をバイトさせる喰わせる力が必要 ジャングルウォーカーは、これら2つをバランス良く融合した「アピール力があるけど喰わせる力もある」スピナーベイトを目指しました。 大きめのブレードの水押し&シルエットでアピールしながらも、動きはハイプレッシャーに強い細身で回転角の狭いタイトなバイブレーション。 そのうえ。スピナーベイトの特徴である「障害物回避性能」をさらに高めることで、「アピール力」と「喰わせる力」がより一層向上。 唯一無二のヘッド形状が生み出すこのルアーならではの障害物への当たり方&かわし方は、カバーへのヒット&アウェイやハングオフを高次元で成立させ、その際の動きの変化でバスの気を引き、口を使わせます。#155グロスホワイト(F/R:表シルバー・裏パープルパール)自重(oz)5/8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする