#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786
#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786
#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786
#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786
#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786
#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786
#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786
#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786
#129ワカサギ IRジグ 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52694786

IRジグ 3/4oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#129ワカサギ注文コード52694786品番#129ワカサギ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

<変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。

用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。仕様(自重)3/4oz#129ワカサギ
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする