※代表画像
岩田製作所
ワッシャープルプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法d(Φmm)
9.2
9.2
8.2
11
9.9
3.8
4.5
5.5
5
7.4
6.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52695013
品番
GBM10X15-P
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
18
適合ねじ
M10
寸法d(Φmm)
9.2
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
25