#36グラスギル スイミングトゥルーパー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52695014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#36グラスギル スイミングトゥルーパー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52695014
#36グラスギル スイミングトゥルーパー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52695014
#36グラスギル スイミングトゥルーパー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52695014
#36グラスギル スイミングトゥルーパー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52695014
#36グラスギル スイミングトゥルーパー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52695014
#36グラスギル スイミングトゥルーパー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52695014
#36グラスギル スイミングトゥルーパー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52695014

スイミングトゥルーパー 1/2oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#36グラスギル注文コード52695014品番#36グラスギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

先細低重心ヘッド・エリマキシリコンラバースカート・ラトルキーパー・ジョイント式オフセットフック

用途すべては勝つために。新たな武器。 決められた時間内で結果を出さなければならないトーナメントにおいて、広くエリアをカバーできるルアー、すなわち、素早く広範囲を探ることができ、広範囲のバスにアピールする能力を持つルアーは必要不可欠。とはいえフィッシングプレッシャーの掛かったバスをバイトさせる能力も重要なのはもちろん、なおかつビッグフィッシュに強いルアーでなければ勝ちにつながりません。 これらの一見矛盾する要素をすべて兼ね備えたルアーとしてプロアングラーの豊富な知識と経験から導き出された答えはスイミングジグ。「変幻自在なシルエットを持ち、ビッグバスキラーでもあるラバージグをスピナーベイトのようにリトリーブして使うテクニック・ラバージグスイミングは、これからのトーナメントシーンを戦い抜く上でキーになる」と語るプロの新たな武器、それがスイミングトゥルーパーです。#36グラスギルリングサイズ【スナップ】<フックアイ>#2フックサイズ#4/0自重(oz)1/2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする