GBMB10X5-P ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52695029

※代表画像

GBMB10X5-P ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52695029
GBMB10X5-P ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52695029
GBMB10X5-P ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52695029

ワッシャープルプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法d(Φmm)8.2
内容量1袋(10個)注文コード52695029品番GBMB10X5-P
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
寸法L(mm)6寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12適合ねじM10寸法d(Φmm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする