GBM04X15-P ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52695056

※代表画像

GBM04X15-P ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52695056
GBM04X15-P ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52695056
GBM04X15-P ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52695056

ワッシャープルプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法d(Φmm)3.8
内容量1袋(10個)注文コード52695056品番GBM04X15-P
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥372
販売価格(税別)
338
寸法D(Φmm)10適合ねじM4寸法d(Φmm)3.8寸法l1(mm)15寸法l2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする