※代表画像
岩田製作所
ワッシャープルプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法d(Φmm)
6.7
9.2
8.2
11
9.9
3.8
4.5
5.5
5
7.4
6.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52695108
品番
GBMB08X5-P
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法L(mm)
6
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
10
適合ねじ
M8
寸法d(Φmm)
6.7