曜日別特売
#218マッディークロー スタビル 5.0g EverGreen INTERNATIONAL 52695136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#218マッディークロー スタビル 5.0g EverGreen INTERNATIONAL 52695136
#218マッディークロー スタビル 5.0g EverGreen INTERNATIONAL 52695136
#218マッディークロー スタビル 5.0g EverGreen INTERNATIONAL 52695136
#218マッディークロー スタビル 5.0g EverGreen INTERNATIONAL 52695136
#218マッディークロー スタビル 5.0g EverGreen INTERNATIONAL 52695136
#218マッディークロー スタビル 5.0g EverGreen INTERNATIONAL 52695136
#218マッディークロー スタビル 5.0g EverGreen INTERNATIONAL 52695136

スタビル 5.0g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#218マッディークロー注文コード52695136品番#218マッディークロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

低比重合金製ヘッド(ヘッド重量:2g)・30度ラインアイ・ダイレクトジョイントアイ・オリジナル形状タングステン製シンカー(比重:約18)・特注シリコンラバースカートxランダムカット・フック(がまかつLDマスター)・FECOエコタックル認定商品

用途
リーダーレスダウンショットxラバージグのハイブリッド種。21世紀のカバー&ボトム攻略スタンダードとなる新種リグが発生。 <開発コンセプト>リーダーレスダウンショットとラバージグの長所を融合させることで、さらに釣れるルアーに仕上げる。 <スタビル基本性能>*垂直にフォールさせやすい。*ボトムでワームの姿勢が安定する。*根掛かりしにくい。*浮き上がりにくい。*感度が良い。*すり抜けが良い。*適度なスタック感がある。*ワームがズレにくい。*ラバーのモザイク効果がある。*バスがどの方向からも吸い込みやすい。*フッキングが良い。
#218マッディークロー自重(g)シンカー5.0/ヘッド2.0フックサイズLDマスター#3/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする