#602ビッグバイトチャート コンバットクランク480 EverGreen INTERNATIONAL 52695626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#602ビッグバイトチャート コンバットクランク480 EverGreen INTERNATIONAL 52695626
#602ビッグバイトチャート コンバットクランク480 EverGreen INTERNATIONAL 52695626
#602ビッグバイトチャート コンバットクランク480 EverGreen INTERNATIONAL 52695626
#602ビッグバイトチャート コンバットクランク480 EverGreen INTERNATIONAL 52695626
#602ビッグバイトチャート コンバットクランク480 EverGreen INTERNATIONAL 52695626
#602ビッグバイトチャート コンバットクランク480 EverGreen INTERNATIONAL 52695626
#602ビッグバイトチャート コンバットクランク480 EverGreen INTERNATIONAL 52695626
#602ビッグバイトチャート コンバットクランク480 EverGreen INTERNATIONAL 52695626

コンバットクランク480

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#602ビッグバイトチャート注文コード52695626品番#602ビッグバイトチャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック

用途ディープを制する。巻き倒せる軽さと圧倒的飛距離。 コンバットクランク480は他を凌駕する圧倒的な遠投性能とディープクランクとは思えない程のリトリーブ抵抗の軽さを誇ります。キャスティングでは4m以深(最大潜行4.8m 10lb.ライン)をより広く効率的にサーチすることができ、ドラッギングでは8m以深をもっと広範囲に探ることが可能となりました。 また、テスト中にはボトムニック直後の2次的なイレギュラーなアクションのみならず、中層でのバイトも多発し、いかにバスが、このルアーの本質的なアクションを好んでいるかという証明をし続けました。 ビッグレイク、リザーバー、リバー、ビッグバスが連発するディープクランキングをより高次元かつイージーなものにするコンバットクランク480。「自身が確信に変わった。」とプロアングラーに言わしめた、威力を感じてください。#602ビッグバイトチャートタイプフローティング全長(cm)7.5自重(g)26リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア#4推奨タックルRod:ミディアムヘビー6'6"~8'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~16lb.潜行レンジ(m)4.2~4.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする