#765コボラ トゥルーラウンド115F EverGreen INTERNATIONAL 52695766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#765コボラ トゥルーラウンド115F EverGreen INTERNATIONAL 52695766
#765コボラ トゥルーラウンド115F EverGreen INTERNATIONAL 52695766
#765コボラ トゥルーラウンド115F EverGreen INTERNATIONAL 52695766
#765コボラ トゥルーラウンド115F EverGreen INTERNATIONAL 52695766
#765コボラ トゥルーラウンド115F EverGreen INTERNATIONAL 52695766
#765コボラ トゥルーラウンド115F EverGreen INTERNATIONAL 52695766
#765コボラ トゥルーラウンド115F EverGreen INTERNATIONAL 52695766
#765コボラ トゥルーラウンド115F EverGreen INTERNATIONAL 52695766

トゥルーラウンド115F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
#765コボラ
注文コード
52695766
品番
#765コボラ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊形状オフセット傾斜ヘッド・ファットボディ・マグネット重心移動システム・スティンガーST-46

用途
抜群の飛距離と安定感のあるタイトウィグルアクションのワールドスタンダード・リップレスミノー。 サラシに描いたトレースコース、荒天を切り裂きそのスタートポイントまでカッ飛ぶ驚異の飛行姿勢。着水後は2つの大粒ウエイトを強力マグネットで即座に固定。素早い立ち上がりと安定した泳ぎでチャンスを逃しません。 特殊形状オフセット傾斜ヘッドは、流れの変化でバランスを崩すいわゆるリップレスミノーとは一線を画し、安定したタイトなウィグルアクションを発生させる設計。低速から高速リトリーブまで少々の荒波でもしっかりアピールします。 また、太軸・大型フックに交換してもバランスを崩さない十分な浮力を確保したファットボディ形状は、世界で活躍するプロアングラーのこだわりです。
#765コボラ
タイプ
フローティング
全長(cm)
11.5
自重(g)
18.5
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・リア:#4
フックサイズ
フロント:#3・リア:#3
潜行レンジ(m)
0.5~1.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする