エンゼル・ビーズ 赤
【高強度の滑らかタフビーズ!】ユリア樹脂を採用した耐久性抜群の高強度の扁平ビーズです!滑らかな表面素材で強度が高くかつ扁平ビーズなので、天秤仕掛けた他のビーズやオモリなどをスムーズに回転させることも可能です。カレイ、キス、イシモチなどの天秤仕掛けやエギの目玉になどに実績が高いビーズです!【特徴】*ユリア樹脂を採用した耐久性抜群の高強度の扁平ビーズです!*滑らかな表面素材で強度が高くかつ扁平ビーズなので、天秤仕掛けや他のビーズやオモリなどをスムーズに回転させることも可能です。【用途】*鈎のチモトはもちろん天秤仕掛けや他のビーズと組み合わせて枝スやオモリなどをスムーズに回転させることも可能です。*カレイ、キス、イシモチなどの天秤仕掛けやエギの目玉になどに実績が高いビーズです!【使用方法】ビーズをハリスに通しご使用下さい。また、天秤仕掛けや他のカラーやビーズと組み合わせることでより一層集魚効果を高めます!
- 色
- 赤
- 内容量
- 1パック
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ・仕様等をよくご確認ください。*表記サイズと実際の商品には多少の誤差がある場合があります。*夜光にはLサイズの設定はありません。*サイズの詳細は記載の仕様をご確認ください。疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ













![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











