河村電器産業
軽施工キャビネット KVB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)80
(ドア下)80
(ドア下)140
基板寸法(mm)
170×120
170×120
220×220
220×320
320×220
320×320
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52696227
品番
KVB2520-10
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軽量、軽施工キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)80
材質
鉄板製
保護等級
IP2X
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
1.7
基板寸法(mm)
170×120
キャビネット寸法(mm)
250×200×100
使用ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所
屋内用、露出形
ドア
カバー式
キャビネット板厚(mm)
カバー0.8、底板1.0
取付基板
木製基板 12mm/方眼目盛付