#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798
#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798
#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798
#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798
#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798
#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798
#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798
#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798
#806フルメタル・UV アイアンマービー EverGreen INTERNATIONAL 52696798

アイアンマービー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#806フルメタル・UV注文コード52696798品番#806フルメタル・UV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

<飛行姿勢&フォール姿勢 抜群の安定感でトラブルを防止>スリムなボディシェイプと超低重心&最適形状のウェイト、そしてラインアイ位置のハイバランスな組み合わせにより、キャスト中の飛行姿勢とフォール姿勢が抜群に安定。向かい風や横風を受けてもボディが回転せず、抜群の飛距離を叩き出します。同時に、ボディの回転により着水時にフックがラインを拾ってしまうというトラブルも防止します。また、ヘッドを斜め下に向けてまっすぐにフォールするその姿勢は、キャスト後のカウントダウン時にも起こりがちなフックとラインの絡みも防止。無駄なキャストの回収による時間的ロスを追放するだけでなく、「飛ばない」「絡む」というストレスを感じることなく釣りに集中できます。 <ナチュラルウォブル&流れの変化でヒラを打ち続けてシーバスを魅了>もちろんアングラーにとって使いやすいというだけでなく、アクションが重要なのは言うまでもありません。細身で丸みを帯びたボディ&テール形状から生み出される、鉄板にもかかわらずやわらかい動き「超ハイピッチかつナチュラルなウォブリングアクション」は、スロー~超ファストまで状況に合わせたスピードでリトリーブするだけでシーバスのバイトを誘発します。 また、超低重心ウェイトによる安定感は、ただ巻いているだけで流れの変化に反応して「ヒラを打っては戻り、打っては戻り」を繰り返し、さらなるバイトチャンスを創造。そのうえ、ロングキャスト~リトリーブを繰り返す、鉄板バイブの釣りのストレスを軽減してくれるリトリーブ抵抗の軽さを併せ持ちます。 <ハイバランスがもたらすメリット 様々なテクニックでチャンスを創造>とはいえ、ベタナギ、潮止まり、澄み潮・・・ただ巻きでは「追ってはくるけど喰わない」「アピールが弱い」という状況があるのも事実。そんなときには「誘いのアクション」や「喰わせの間」を入れたくなるものですが、「トゥイッチやフォールを入れると絡むから・・・」とためらっていたアングラーも多いはず。 しかし、ストレスフリーのアイアンマービーなら、トゥイッチ、ジャーク、ストップ、フォール等、ライン絡みを気にせず積極的に仕掛けていくことが可能になるのです。鉄板バイブの常識を覆すその特性は、一歩先を行くシーバスアングラーにとって、なくてはならない武器となるはずです。 <驚異のフッキング率&ランディング率 その秘密とは>そして、その「動きの安定感」「ライン絡みの少なさ」から、ボディサイズに比べてやや大きめのフック(#5)を搭載することが可能に。スリムなボディ&テール形状と相まってフッキング率がアップしバラシを軽減してくれます。もちろん、ランカークラスとのやりとりも安心です。 加えて、フロントフックアイをただ鉄板部に穴を開けるだけではなく、ボディから少し飛び出す形状に設計。フロントフックの可動域が大きくなり、シーバスの弱い吸い込みに対しても口に入れやすく、フッキング後も自由に動くことでバラシを抑える効果があります。 <これぞ鉄板!>抜群の安定感でアングラーのストレスを極限まで排除。シーバスが好む釣れる動きでバイトを誘発。そして、様々なテクニックでチャンスを創造。鉄板バイブに求められる基本性能を高次元でクリアし、新たな可能性をも手に入れた鉄板バイブの新定番、アイアンマービー。

用途
回らない。絡まない。ストレスフリーの鉄板バイブ。 広範囲を、そしてあらゆるレンジを探れることが鉄板バイブの魅力。しかし・・・フルスイングでロングキャスト。狙いのタナまでカウントダウン。そしてリトリーブ開始。と思ったのも束の間、フックへのライン絡みでただひたすら回収・・・あなたにもそんな経験ありませんか? そんなアングラーのストレスを極限まで排除するために生まれた鉄板バイブ、それがアイアンマービーです。 その秘密は、超スリムにシェイプされた独特のテール形状を持つ鉄板部、超低重心かつ最適な形状に設計されたウェイト部、そして、実戦テストを繰り返して調整されたラインアイ位置やフックアイ形状に至るまで・・・それらすべてに隠されています。
#806フルメタル・UVタイプシンキング全長(cm)7.5自重(g)25リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#2、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズフロント:#5・リア:#5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする