曜日別特売
SCXP2020-20K ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP 河村電器産業 52697164

ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)200×200×200
200×200×200
300×300×160
250×200×120
200×150×120
200×150×160
200×200×120
200×200×160
200×250×120
200×250×160
200×300×160
250×200×160
250×300×160
250×350×160
300×250×160
300×300×200
300×400×160
300×400×200
400×300×160
400×300×200
400×400×160
400×400×200
400×500×200
200×300×200
300×300×120
300×400×120
有効深さ(mm)(ドア下)180
基板寸法(mm)170×150
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
内容量1個注文コード52697164品番SCXP2020-20K
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)180保護等級IP44質量(kg)3.3クリーム(マンセル2.5Y9/1)ボックス(mm)200×200×200寸法(縦A×横B×深さC)(mm)200×200×200材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)基板寸法(mm)170×150使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする