河村電器産業
シリンダーキー付プラボックス SPNK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
基板寸法(mm)
120×145
120×50
120×145
160×90
160×190
210×140
210×240
210×340
260×140
260×385
310×190
310×340
410×240
410×290
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52697268
品番
SPNK2020-10
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
基板寸法(mm)
120×145
保護等級
IP33D
質量(kg)
0.65
構造
ABSドア付 シリンダーキー付
ボックス(mm)
203×205×102
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付