河村電器産業
シリンダーキー付プラボックス SPNK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
基板寸法(mm)
160×190
120×50
120×145
160×90
160×190
210×140
210×240
210×340
260×140
260×385
310×190
310×340
410×240
410×290
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52697304
品番
SPNK2525-12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
基板寸法(mm)
160×190
保護等級
IP33D
質量(kg)
1.1
構造
ABSドア付 シリンダーキー付
ボックス(mm)
253×255×124
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付