曜日別特売
SPNK3040-18 シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業 52697365

SPNK3040-18 シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業 52697365
SPNK3040-18 シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業 52697365

シリンダーキー付プラボックス SPNK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
基板寸法(mm)210×340
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
内容量1個注文コード52697365品番SPNK3040-18
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス

クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂基板寸法(mm)210×340保護等級IP33D質量(kg)3.2構造ABSドア付 シリンダーキー付ボックス(mm)305×410×187使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする