用途電力の供給。燃料タンク容量(L)13排気量(cc)170騒音値(dB)69(7m)エンジン形式4ストローク単気筒空冷OHV使用燃料無鉛ガソリン・エンジンオイル容量(0.45リットル)定格電流(A)31連続運転時間(h)5.5(定格出力時)定格出力(kVA)3.1仕様エンジンオイル(SE級以上の4サイクルエンジンオイル)材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60(切換式)本体質量(kg)35.5相数単相始動方式リコイルスタート点火プラグNGK-BPR6HSまたは同等品寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)520×440×460