河村電器産業
シリンダーキー付プラボックス SPNOK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
グレー(マンセルN-4近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
基板寸法(mm)
210×140
120×50
120×145
160×90
160×190
210×140
210×240
210×340
260×140
260×385
310×190
310×340
410×240
410×290
材質
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
ボックス(mm)
329×205×166
224.5×110×100
224.5×205×102
277.5×155×123
277.5×155×166
279×255×124
329×205×144
329×205×166
330.5×305×145
337×410×187
380×205×164
387×455×166
434×259×166
437×410×166
534×310×187
544×360×205
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52697672
品番
SPNOK3020-16
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
基板寸法(mm)
210×140
保護等級
IP33D
質量(kg)
1.4
構造
ABSドア付 シリンダーキー付
ボックス(mm)
329×205×166
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付