※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
リトルマックス 3/16oz
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
#602ビックバイトチャート
注文コード
52697848
品番
#602ビックバイトチャート
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・フックアイ・オリジナルダブルフック
用途
逆風でも驚異の飛距離を約束。小さなボディに秘められたMAXな振動。 特に急激な冷え込みや水温低下のタフタイム、バイトが無い時やショートバイトで乗せられない時、絶対的に「これしか釣れない。」とプロが断言するほどの切り札的存在。 驚異的な飛距離、マックスな振動とスライドするフォールのコンビネーションで、今まで届かなかったバイトが得られる。一口サイズでイージーなフッキング。ダブルフック標準装備で根掛かり率を大幅に減少。これが元祖ジャパニーズメタルバイブレーション。
色
#602ビックバイトチャート
全長(cm)
3.8
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#0
フックサイズ
<ダブルフック>フロント:#10・リア:#10
推奨タックル
Rod:ライト~ミディアムライトベイトロッド Line:フロロカーボン8~12lb. or ナイロン8~12lb.
自重(oz)
3/16
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。