用途ハイアピール&ハイアプローチ。ワンランク上の集魚力を誇るD-ZONEパワーブレード。 1レースのみに照準を絞ったフォーミュラマシンと同一のコンセプト。デカバスキラーの名をほしいままにし、国内外のトーナメントで華々しい実績を誇るモンスタースピナーベイト「D-ZONE」。その血統を受け継ぎ、よりトルクフルなブレードを装着したものがD-ZONEパワーブレードだ。 トルクフルで抵抗の大きいブレードは、ノーマルモデルより浅いレンジをスローにアプローチすることができ、強烈なフラッシング、強力な波動で広範囲にアピールすることができる。アメリカの広大なトーナメントレイクにおいても絶大な集魚力を誇り、ノーマルモデルと使い分けることで幅広いレンジ攻略を可能にした。 スピナーベイトで確実に結果を残すために繰り返しテストされ生み出された、超実戦型チューンドモデル「D-ZONEパワーブレード」。仕様(自重)1/2oz色#08プリスポーンダイナマイトブレードダブルウィローリーフブレードサイズフロント#4・リア#5推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'0"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb.