曜日別特売
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216
#216オリーブクローダッド ゼルク EverGreen INTERNATIONAL 52698216

ゼルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#216オリーブクローダッド注文コード52698216品番#216オリーブクローダッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ラウンドとフラットサイドの中間形状ボディ・ハイブリッドリップ形状・ヘッドのへこみ・低重心固定ウエイト(前後)・急激に細く絞ったテール部形状・オフセット型フロントフックアイ・トレブルマジック

用途誰よりもクランクベイトを知り尽くすプロアングラーのフルサイズシャロークランク。 シャローのビッグフィッシュを選んで釣るために。約10年という気の遠くなるような開発テスト期間を経て、プロが求める理想のアクションを具現化したフルサイズシャロークランクベイト、ゼルク。 各部に見られる独特な形状は決して奇をてらったものではなく、プロの言う「釣れるアクション」を生み出すためのカタチ。重心固定&完全サイレント仕様。弾丸のような飛びとシャロークランクに必要な高浮力という相反する要素を両立。 絶対的に釣れるのはもちろんのこと、使いやすさにも徹底的にこだわり抜いた、オープンウォーター、グラス系カバー、ウッド系カバー、中層、ボトムを問わず信じて引き倒せる絶対的自信作です。#216オリーブクローダッドタイプフローティング全長(cm)7.2自重(g)19.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア:#4推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6'6"~7'0"ベイトロッド Line:12~20lb.潜行レンジ(m)1.2~1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする