曜日別特売
HSBN5040-10K 機器収納キャビネット HSBN-K 河村電器産業 52698686

HSBN5040-10K 機器収納キャビネット HSBN-K 河村電器産業 52698686
HSBN5040-10K 機器収納キャビネット HSBN-K 河村電器産業 52698686

機器収納キャビネット HSBN-K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
基板寸法(mm)430×330
430×330
230×130
230×330
280×180
280×330
330×230
330×280
330×330
380×180
380×330
430×130
430×180
430×230
430×280
430×380
430×430
480×380
530×330
530×430
530×530
580×380
630×330
630×430
質量(kg)6.4
6.4
6.7
6.2
2.5
2.4
4.2
4.5
3.4
3.2
4.6
4.8
5.3
5.6
5.1
3.9
3.8
3.6
5.4
5.8
5.5
7.1
6.8
8.1
7.4
7.9
7.2
9.1
9.5
8.8
11.1
8.6
9
10.5
10.8
10.1
内容量1個注文コード52698686品番HSBN5040-10K
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)6.4使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)430×330使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)500×400×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする