河村電器産業
機器収納キャビネット HSBS-K
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
基板寸法(mm)
380×330
380×330
380×330
330×330
230×130
230×330
280×180
280×330
330×230
330×280
380×180
430×130
430×180
430×230
430×280
430×330
430×380
430×430
480×380
530×330
530×430
530×530
580×380
630×330
630×430
質量(kg)
5.5
5.5
5.5
2.5
2.4
4.2
4.4
3.3
3.1
4.5
4.7
5.2
5
3.8
3.7
3.5
4.1
5.6
5.4
6.3
6.5
6
6.9
6.6
7.8
7.2
7.7
7
8.9
9.2
8.5
10.8
8.4
8.8
10.2
10.6
9.8
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52699002
品番
HSBS4540-8K
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP2X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
5.5
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
380×330
使用場所
屋内用、露出型
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
本体1.0、ドア1.0
取付基板
木製基板 12mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
450×400×80