曜日別特売
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467
#213ブラウンパープル C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONAL 52699467

C-4ジグ 3.3g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#213ブラウンパープル注文コード52699467品番#213ブラウンパープル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

シリコンスカート:ランダムカットで釣れるシルエットを形にした特注シリコンスカート タングステンヘッド&ラインアイ:ハングオフテクニックを容易にする形状の樹脂タングステンヘッド&ラインアイ。さらに、ヘッド部側面には重さを判別しやすいようにウェイト(g)を刻印。 トレーラーキーパー:ワイヤーキーパーでトレーラーをがっちりホールド。スピーディな回収にも姿勢を崩さず糸ヨレを防ぐハイバランス設計。 フック:線径&形状にこだわった掛かりやすくバレにくい専用設計フック。 ウィードガード:スナッグレス効果を高めるウィードガードを装備。ヘッドの重さと狙うカバーの濃さを計算し、1.3・1.8・2.2gでは1本ガード、2.7・3.3・3.8gでは3本ガードを採用。 FECOエコタックル認定商品:本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。

用途経験とこだわりを凝縮したスモールジグ。 C-4とは米軍特殊部隊が使う小型プラスティック爆弾。C-4ジグは小型ながら破壊力がある爆発力がそのネーミングの由来となった。 釣る為にとことんこだわり、ワームはおろかジグヘッドまで自作してしまうプロアングラーの自作ジグを樹脂タングステンヘッドで再現しました。絶妙なバランスで感度に優れる独特なヘッド形状。ガードの硬さと本数。トレーラーのキープ力。スカートのマテリアルとカラーリング、本数、カッティング法まで、とことんこだわりました。 2011JBワールドチャンピオンにしてサイトの化け物。フィネスの帝王が本気で最も得意とするスモールジグを創るとこうなる。C-4ジグ。遅れてきたスモラバ界の本命です。#213ブラウンパープル自重(g)3.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする