曜日別特売

軽施工HUBボックス KHBA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
基板寸法(mm)470×200
質量(kg)16.2
16.2
11.9
12.8
13.9
15.2
10.7
11.1
11.2
12.3
12.4
11.6
12.1
13.3
12.5
13
14.4
13.7
14.2
15.7
14.6
15.1
16.7
使用場所屋内用、壁掛け露出形
内容量1個注文コード52699833品番KHBA6-6534
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)16.2外形寸法(mm)650×650×340使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200使用場所屋内用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.22取付基板木製基板 12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする