河村電器産業
モバキャビ(屋外用・自立型)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
質量(kg)
86
75
79
65
66
80
84
70
71
86
90
76
77
91
95
81
82
97
101
87
88
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52700357
品番
MKCJ16-80A1
参考基準価格(税別)
¥673,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP54
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
86
外形寸法(mm)
952×700×760
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、自立型
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8、チャンネルベース2.3