#359マイティークロー グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#359マイティークロー グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700657
#359マイティークロー グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700657
#359マイティークロー グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700657
#359マイティークロー グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700657
#359マイティークロー グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700657

グランサーチャー55

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#359マイティークロー注文コード52700657品番#359マイティークロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

*ベイトタックルでの使用も可能にするスモールシャッドのレベルを超えたキャスタビリティ。 *劇的な明滅&残像効果を生み出す超ハイピッチかつ激タイトなピリピリ系アクション。 *超スロー~超ファストリトリーブまで対応する安定したスイムアクション。 *中層のただ巻きでも喰わせることができるベイトフィッシュライクな水平に近いスイミング姿勢。 *シャローのボトムを舐めるように引くことができるややスローなフローティング&ロングリップ。

用途
今までのスモールシャッドの領域はもちろん、スピニング&ライトラインでは攻めきれなかったシチュエーションをも攻略するためのベイトタックルで扱うスモールシャッド。 高速で泳がす。止めて見せる。リアクションから~喰わせまで・・・さらにはそのシェイプ&サイズ感から、数あるハードベイトカテゴリー中、日本各地のフィールドで使用頻度が高くかつ安定した釣果を誇るスモールシャッド。 そんな釣れるルアーの代表格であるスモールシャッドの持つ小型軽量ボディゆえの物理的な制約ースピニングタックル&ライトラインでしか使用できないという制約ーを取り払い、ベイトタックル&太めのラインでの使用を可能にし、その活動領域を拡大することでさらなる釣果アップを約束するスモールシャッド、それがグランサーチャー55。
#359マイティークロータイプフローティング全長(cm)5.5自重(g)5.2リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#1、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1フックサイズ<EGトレブルマジック(フッ素コート)>フロント:#10・リア:#10潜行レンジ(m)1.2~1.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする