曜日別特売
#245ブルークロームシャッド メタルマスター 10g EverGreen INTERNATIONAL 52701637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#245ブルークロームシャッド メタルマスター 10g EverGreen INTERNATIONAL 52701637
#245ブルークロームシャッド メタルマスター 10g EverGreen INTERNATIONAL 52701637
#245ブルークロームシャッド メタルマスター 10g EverGreen INTERNATIONAL 52701637
#245ブルークロームシャッド メタルマスター 10g EverGreen INTERNATIONAL 52701637
#245ブルークロームシャッド メタルマスター 10g EverGreen INTERNATIONAL 52701637
#245ブルークロームシャッド メタルマスター 10g EverGreen INTERNATIONAL 52701637
#245ブルークロームシャッド メタルマスター 10g EverGreen INTERNATIONAL 52701637

メタルマスター 10g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#245ブルークロームシャッド注文コード52701637品番#245ブルークロームシャッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品

用途
水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。
#245ブルークロームシャッド自重(g)10リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#8フックサイズ#2推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアムライト<スピニング>ミディアムライト~ミディアム Line:<ベイト>8~12lb.<スピニング>PE0.6~0.8号/リーダー8~12lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする