コイズミ(小泉成器)
LED和風ペンダント
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
52703063
品番
BP180474P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,091
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
22.9
材質
枠:プラスチック、内セード:強化和紙
幅(mm)
488
高さ(mm)
191
奥行(mm)
488
適合範囲
~4.5畳用
本体質量(g)
2000
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
2575
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可