※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1パック(8本×1パック)色#137サクラエビ注文コード52705557品番#137サクラエビ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857販売価格(税別)
<艶めかしくうねるリーチテールと細かい波動のパーツで生き物らしさを演出>ボディサイズに対して長くて幅が広いリーチテールは、精密成型による薄さがもたらすテロテロ感、プリプリ感と相まって、わずかな水流や極軽シェイクでも揺らめきバスにアピールします。さらに、一般的なリーチにはない+αの付属パーツがリーチテールとは違う細かい波動を発生することで、より複雑な生き物感あふれる動きを生み出します。 <コンパクトさの中に秘めたアピール力と喰わせ力>3.1インチというコンパクトサイズならではの喰わせ力に、3.1インチとは思えないアピール力をミックス。全長の半分以上を占めるリーチテールの人工的なわざとらしさを排除した艶めかしくうねる動きで気づかせ、見た目の存在感を抑えたボリューム&一般的なリーチ+αのパーツによる生き物的シェイプ、さらには生命感のあるカラーでバスにルアーを見切らせず喰わせます。 <あなたのフィールドに合わせ様々な水中生物に変身>例えば、ダウンショットリグのシェイキングでは岩に付く苔をついばむ小魚、ネコリグのリフト&フォールでは水中を飛び跳ねそして漂うエビ、ジグヘッドリグのトゥイッチ&ステイではボトムに隠れるゴリのように、様々な生き物をイメージした使い方が可能なC-4リーチ。リグやアクションを使い分けることで、あなたのフィールドに合わせたベイトフィッシュに変身させてください。