曜日別特売
5OR-4 プラダンシート プラダンのヤマコー 52706274

5OR-4 プラダンシート プラダンのヤマコー 52706274
5OR-4 プラダンシート プラダンのヤマコー 52706274
5OR-4 プラダンシート プラダンのヤマコー 52706274
5OR-4 プラダンシート プラダンのヤマコー 52706274
5OR-4 プラダンシート プラダンのヤマコー 52706274

プラダンシート

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)幅(mm)301厚さ(mm)5注文コード52706274品番5OR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。

用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。材質ポリプロピレン幅(mm)301奥行(mm)450厚さ(mm)5寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)301×450×5目付(g/m2)800
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±20mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52706195
2022-12-22
用途: 脚をつけてパーテーションとして使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

プラダン用の脚3mm用とセットで購入してパーテーションとして使用しています。
脚も3mm用を購入したが、サイズ感にやや違いがありテープ等で固定する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする