曜日別特売
MPS-50 クリーンキーパーセット マルエム(自動車用品) 52707980

 

MPS-50 クリーンキーパーセット マルエム(自動車用品) 52707980
MPS-50 クリーンキーパーセット マルエム(自動車用品) 52707980
MPS-50 クリーンキーパーセット マルエム(自動車用品) 52707980
MPS-50 クリーンキーパーセット マルエム(自動車用品) 52707980
MPS-50 クリーンキーパーセット マルエム(自動車用品) 52707980
MPS-50 クリーンキーパーセット マルエム(自動車用品) 52707980
MPS-50 クリーンキーパーセット マルエム(自動車用品) 52707980

クリーンキーパーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(50セット)
内容量1箱(50セット)注文コード52707980品番MPS-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

頻繁に使うポリエチレン製品4種類をセットした、便利でお手軽に使える商品です。
内容量も、一箱100セット入りと50セット入りの2種類ご用意致しました。

用途自動車整備、販売、展示車用などセット内容フロアシート、ステアリングカバー、シートカバー(フロント用)、抗菌シフトカバー材質LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入)、LDPE(低密度ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、抗菌剤入LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)フロアシート:0.05、ステアリングカバー:0.03、シートカバー:0.02、抗菌シフトカバー:0.07寸法(mm)フロアシート:415×530、シートカバー:1430(袋部320)×910、抗菌シフトカバー:170×130RoHS指令(10物質対応)対応適合ハンドル径(Φmm)400まで
注意
※整備や回送以外の通常走行時には、カバー類(特にステアリングカバー・抗菌シフトノブカバー)を装着した状態での運転操作はお控えください。
※シフトノブの短い車両に使用する場合、下側を折り返して長さを調整してご使用ください。
※車種によっては使用出来ない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする