曜日別特売
B-2000 ポータブルバッテリーB 富士倉 52708576

ポータブルバッテリーB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)27
内容量1台注文コード52708576品番B-2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー

用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。付属品専用AC充電器(DC54.6V 10A 500W出力)質量(kg)27出力コンセント×3口 AC100V 60Hz(同時使用の合計2000Wまで )出力波形:純正弦波 USB-A(QC)×2ポートDC5/9V 2A 12V 1.5Ax2(最大18W 合計最大36Wまで) USB-C(PD)×1ポート DC5/9V 2A 12V /20V 3Ax1(最大60Wまで) シガーソケット×1個 DC12V 10Ax1(最大120Wまで)※同時使用はUSB-AとUSB-Cの合計が最大96Wまで。最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計2000Wまででご使用下さい。最大出力(W)瞬間:4000型番B-2000定格出力(W)2000入力ソーラーパネル:DC12V ~60V 500W( MAX)充電方式 MPPT 別売のBA-SP400BS使用で晴天で約5時間(快晴での理論値で季節にも影響されます。)バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 25.6V/75Ah 1920Wh本体サイズ(mm)幅200×奥行440×高さ283バッテリー容量(Ah)60使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路入力端子充電:アンダーソン入力端子使用充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
注意
※注意:
※この製品は60Hz出力ですが、現在の家電製品のほとんどが50HZ/60Hz両方で使用出来るように設計されています。切替スイッチの付いている機器は60Hzに設定して下さい。
※接続する機器の消費電力が本製品の対応範囲内の製品であるか確認して下さい。
※最大出力が規格を超える機器(始動時等に瞬時でも定格を超える機器)でも使用は出来ません。モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする