用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。付属品専用AC充電器(DC28.8V 4.2A 120W出力)質量(kg)7.9出力コンセント×2口 AC100V 60Hz(同時使用の合計500Wまで )出力波形:純正弦波 USB-A(QC)×2ポートDC5/9V 2A 12V 1.5A(最大18W 合計最大36Wまで) USB-C(PD)×1ポート DC5/9V 2A 12V /20V 3A(最大60Wまで) シガーソケット×1個 DC12V 10A(最大120Wまで)※同時使用はUSB-AとUSB-Cの合計が最大96Wまで。最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計500Wまででご使用下さい。最大出力(W)瞬間:1000型番B-500定格出力(W)500入力ソーラーパネル:DC12V ~30V 200W( MAX)充電方式 MPPT 別売のBA-SP200BS使用で晴天で約2.5時間(快晴での理論値で季節にも影響されます。)バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 25.6V /18.4Ah 471Wh本体サイズ(mm)幅170×奥行310×高さ193バッテリー容量(Ah)24使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路入力端子充電:DC7909ジャック入力端子充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回