曜日別特売
0425810 NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 ファミリー・ライフ 52709197

 

0425810 NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 ファミリー・ライフ 52709197
0425810 NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 ファミリー・ライフ 52709197
0425810 NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 ファミリー・ライフ 52709197
0425810 NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 ファミリー・ライフ 52709197

NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52709197
品番
0425810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級感ある天然木肘付き座椅子。
背部はゆったりハイバック仕様。
肘置き部分はお洒落な天然木
14段階リクライニングで、お好みの角度に調整。
背部のふくらみが背中への負担を緩和します。
リモコン・眼鏡・ペン等が入る便利な肘ポケット2個付き。
取り外して洗える便利な白枕カバー付き。
背14段階リクライニング
360度回転式
組立不要完成品

ブラック
材質
構造部材:スチールパイプ、中材:ウレタンフォーム、張地:(ブラック)合成皮革・(ゴブラン)ポリエステル、肘部:天然木
質量(kg)
(約)11.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
使用時:(約)69×64~118×20~78、収納時:(約)69×50×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする