曜日別特売

ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ)

ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) - ミヤタケ(宮武製作所)ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) - ミヤタケ(宮武製作所)ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) - ミヤタケ(宮武製作所)ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) - ミヤタケ(宮武製作所)ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) - ミヤタケ(宮武製作所)ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) - ミヤタケ(宮武製作所)ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) - ミヤタケ(宮武製作所)ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) - ミヤタケ(宮武製作所)

デザインや心地良さを追求したソファ座椅子。ゆったり腰かけられる座面はこだわりの構造でソファのように心地よい座り心地。
背もたれはくつろげる角度を追求。立ち座りに便利な360度回転。ころんとかわいい丸みを帯びたフォルム。肌触りの良いファブリックと高級感を演出するベースを採用。
◇耐荷重:SM/約80kg、L/約100kg

用途
回転椅子 あぐら椅子 あぐらチェア フロアチェア ソファチェア ソロソファ 一人用 一人掛け ひとり掛け 座面が広い 完成品 シンプル おしゃれ かわいい 新生活
内容量
1台
注意
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83113856YS-800L木、スチール、ポケットコイル、ウェービングベルト、低反発ウレタン、ウレタン、ステンレス、ポリエステル綿、張地:ポリエステル約22オフホワイトL約80×90×70.5
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83113865YS-800L木、スチール、ポケットコイル、ウェービングベルト、低反発ウレタン、ウレタン、ステンレス、ポリエステル綿、張地:ポリエステル約22グレージュL約80×90×70.5
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83113951YS-650SM木、スチール、Sバネ、ウェービングベルト、低反発ウレタン、ウレタン、ステンレス、ポリエステル綿、張地:ポリエステル約15オフホワイトSM約63.5×69.5×62
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83113960YS-650SM木、スチール、Sバネ、ウェービングベルト、低反発ウレタン、ウレタン、ステンレス、ポリエステル綿、張地:ポリエステル約15グレージュSM約63.5×69.5×62
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする