BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337

 

BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337
BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337
BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337
BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337
BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337
BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337
BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337
BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337
BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337
BS-SS18-KR2 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング) 52709337

2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52709337
品番
BS-SS18-KR2
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

商品重量 59g
色 黒
耐荷重 約1kg
素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
スマホ対応サイズ 5.5~8.5cm
タブレット対応サイズ 11.8~19.5cm
ネジ規格 1/4・3/8ネジ対応
ネジ穴数 2個
2-in-1スマホ、タブレットホルダー
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応

用途
ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質
耐衝撃性に優れているABS樹脂
色
黒
質量(g)
59
接続方式
1/4・3/8ネジ方式
耐荷重(g)
約1000
特性
耐衝撃
注意
※耐荷重には気を付けてください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする