曜日別特売
CMP1-2T ロードセル 精密圧縮型 CMP1 NMB(ミネベア) 52710395

ロードセル 精密圧縮型 CMP1

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
定格容量19.61 kN {2 tf}
固有振動数(Hz)9000
内容量1台注文コード52710395品番CMP1-2T
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。

定格容量19.61 kN {2 tf}固有振動数(Hz)9000許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.定格出力2 mV/V±0.005 mV/V非直線性0.05 %R.O.繰返し性0.05 %R.O.印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18入力抵抗350 Ω±3.5 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)-10~70許容温度(℃)-20~80温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)7ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付保護等級IP68相当材質起歪体:ステンレス鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする