CMM1R-100K ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア) 52710447

CMM1R-100K ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア) 52710447
CMM1R-100K ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア) 52710447

ロードセル 小型圧縮型 CMM1R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格容量980.7 N {100 kgf}
固有振動数(Hz)5000
内容量1台注文コード52710447品番CMM1R-100K
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。

材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格容量980.7 N {100 kgf}定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回固有振動数(Hz)5000ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする