曜日別特売
8-MP-4S 20M【ワケあり】 マルチストレートチューブ 4mm/20m巻 千代田通商 52711175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチストレートチューブ 4mm/20m巻

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻(20m)内径(Φmm)2透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒注文コード52711175品番8-MP-4S 20M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥34,9002,198

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます

用途各種エア配管商品状態※理由あり(未使用・未開封)内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒材質ポリウレタン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番808-3885質量(kg)1.76長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする