曜日別特売
AFD30-02BD-8R-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC 52712145

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30

(6件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)取付け方法(B) ブラケット付注文コード52712145品番AFD30-02BD-8R-A
参考基準価格(税別)¥11,260販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(R) 流れ方向:右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(8) レベルゲージ付金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11846713
2023-05-08
用途: コンプレッサの組み込み部品
製造業

組み込みされている当該の部品を交換した。
取り扱いについて、モノタロウのみなので急な交換時に助かった。

対象商品 : 45356175
2022-01-26
用途: 設備ブロー用

通常通り、設備ブロー用に使用しました。
問題ありません。

対象商品 : 45356437
2019-09-18
用途: 買い替えで購入しました。
株式会社新和光学

後継機種等情報もしっかりわかるので、安心して注文できます。情報管理が大変でしょうが、がんばってください

対象商品 : 45356315
2018-05-29
用途: 塗装用エアのオイルミスト除去
工房 うだ製造業

スプレーのラインに油が混入してしまったので、保険に追加しました。今のところ大丈夫みたいです。

対象商品 : 45356184
2017-08-02
用途: 塗装、ダスター

ゴミと水分除去にはあったほうがいいので取り付けてみました。
ゴミのほうはよく分かりませんが、水分はカプセル内が僅かにくもっている程度しか確認できず、効果のほどはイマイチよく分かりません。
何れ塗装に使う予定もあるのできちんと機能しているのだと思いたいです。

対象商品 : 45356175
2014-06-30
用途: えあサスペンション

商品は良いのでもう少し販売価格を下げて頂きたい。(SMC商品全般)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする