曜日別特売
CP2015-12K 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業 52713648

CP2015-12K 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業 52713648
CP2015-12K 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業 52713648

高気密コントロールキャビネット CP

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)103
基板寸法(mm)170×100
170×100
170×150
170×200
170×250
220×100
220×150
220×200
220×250
270×100
270×150
270×200
270×250
270×350
270×450
370×150
370×250
370×350
470×150
220×300
320×350
320×400
370×450
470×250
470×350
470×450
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
内容量1個注文コード52713648品番CP2015-12K
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)103材質鉄板製保護等級IP65クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)2基板寸法(mm)170×100キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)200×150×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする